曜日別特売

玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm

玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm - 祥碩堂
(2件のレビュー)

超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。
短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。
先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。

用途木材、コンクリートの墨付けに全長(mm)130内容量1本
全11種類を絞り込む
芯色
芯径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
芯色
商品タイプ
芯径(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33531068110-BK本体2.0-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
62707095100-HB-2グレー
オープン
429
472(税込)
当日出荷
62707104100-R-2レッド
オープン
429
472(税込)
当日出荷
62707113100-W-2ホワイト
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
62960285110-R-2レッド
オープン
799
879(税込)
当日出荷
33531025100-HB本体2.0-
オープン
取扱い終了
代替品有
33531043100-R本体2.0-
オープン
取扱い終了
代替品有
33531059100-W本体2.0-
オープン
取扱い終了
代替品有
33531077110-R本体2.0-
オープン
取扱い終了
代替品有
33531034100-2B本体2.0-
オープン
取扱い終了
62960294110-BK-2グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33531025100-HB62707095100-HB100-HB 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707095玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm祥碩堂1本
429
税込472
注文コードが変更になりました
33531043100-R62707104100-R100-R 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707104玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm祥碩堂1本
429
税込472
注文コードが変更になりました
33531059100-W62707113100-W100-W 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62707113玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm祥碩堂1本
429
税込472
注文コードが変更になりました
33531077110-R62960285110-R110-R 玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂 62960285玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm祥碩堂1本
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33531025
2022-12-29
用途: 芯が削れない

ノック部分に芯削りが付いているが、中の刃が芯と一緒に共回りしてしまい、芯が削れない。。。残念。

対象商品 : 62707095
2021-06-25
用途: 墨付け
菊池建装建設業・工事業

黒って書いてるからボディが黒だと思ったらグレーが来ました(笑)
分かりにくくて注文に困ります。
玄武自体はショートサイズで可愛くて使いやすいです

MonotaROからの回答

商品情報の追加を検討いたします。貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする