祥碩堂
玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm替え芯
滑らかな書き味で折れにくい。
用途
木材、コンクリートの墨付けに。
商品タイプ
シャープペンシル替芯
芯径(mm)
2.0
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33531086
100-HB6
黒
HB
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
33531095
100-2B6
黒
2B
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33531104
100-R6
赤
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
33531113
100-W6
白
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください