アイリスオーヤマ
キャットランド
お部屋に手軽に置けるキャットランドです。安心の安定性でいつでも楽しく運動遊びができます。猫がくつろげるハウスとベッドが付いています。
材質
板材:パーティクルボード、布地:ポリエステル、支柱:紙筒、ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
11900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33519457
CLF-5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
離島
1
お送りできません