曜日別特売

キャットランド

キャットランド - アイリスオーヤマキャットランド - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

肌触りのよいマイクロファイバー調の生地を使用したお部屋に手軽に置けるキャットランドです。安心の安定性で運動不足解消にも最適です。猫がもぐりこんで遊べるハウスとトンネル、つめとぎが付いています。

材質板材:パーティクルボード、布地:ポリエステル、つめとぎ部分:黄麻、支柱:紙筒ブラウン質量(g)11500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33519466CLF-6
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33519466
2021-08-25
用途: 愛猫の運動兼くつろぎの場
その他業種

保護したシャム猫のため購入しました。シャムは動きが活発なため、これで運動不足解消と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする