テラモト
スタンディングマットⅡ
こんなお得な商品も!
マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(51)
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)
9
材質
塩化ビニール
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
灰
緑
青
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
500×900
500×1200
500×1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612234
MR-062-522-1
緑
0.9
500×600
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
33612259
MR-062-522-5
灰
0.9
500×600
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
33612277
MR-062-530-1
緑
1.3
500×900
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
33612295
MR-062-530-5
灰
1.3
500×900
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
33612313
MR-062-543-1
緑
1.8
500×1200
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
33612338
MR-062-543-5
灰
1.8
500×1200
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
33612356
MR-062-545-1
緑
2.2
500×1500
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
33612374
MR-062-545-5
灰
2.2
500×1500
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
33612243
MR-062-522-3
青
0.9
500×600
¥
6,500
取扱い終了
33612268
MR-062-522-9
黒
0.9
500×600
¥
6,500
取扱い終了
33612286
MR-062-530-3
青
1.3
500×900
¥
8,900
取扱い終了
33612304
MR-062-530-9
黒
1.3
500×900
¥
8,900
取扱い終了
33612329
MR-062-543-3
青
1.8
500×1200
¥
11,800
取扱い終了
33612347
MR-062-543-9
黒
1.8
500×1200
¥
11,800
取扱い終了
33612365
MR-062-545-3
青
2.2
500×1500
¥
14,200
取扱い終了
33612383
MR-062-545-9
黒
2.2
500×1500
¥
14,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください