曜日別特売

OPP袋(小物・雑貨サイズ)

OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページでは名刺やお箸、小物雑貨を入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

透明入数(枚)100内容量1枚(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335334395-30OPP0.0350300なし
オープン
299
329(税込)
当日出荷
335334486-10OPP0.0360100なし
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
335334577-10OPP0.0370100なし
オープン
209
230(税込)
当日出荷
335334668-12OPP0.0380120なし
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
335334758-25OPP0.0380250なし
オープン
299
329(税込)
当日出荷
335334849-14OPP0.0390140なし
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
335334939-15OPP0.0390150なし
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353350990-225OPP0.0390225なし
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353351895-300OPP0.0395300なし
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33533439
2026-01-05
用途: タイトル銘板の包装用

細長い袋は意外とないので助かります。他のサイズもあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする