OPP袋(ハガキ・CDサイズ)

OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

透明入数(枚)100内容量1枚(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3353352710-15OPP0.03100150なし
オープン
249
274(税込)
当日出荷
33533536HAGAKIOPP0.03105155なし
オープン
259
285(税込)
当日出荷
33533545A6OPP0.03110170なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
3353355411-18OPP0.03110180なし
オープン
299
329(税込)
当日出荷
3353356312-18OPP0.03120180なし
オープン
299
329(税込)
当日出荷
33533579120-235OPP0.03120235なし
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353358812-30OPP0.03120300なし
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353359712-35OPP0.03120350なし
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
33533606B6OPP0.03140200なし
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353361515-23OPP0.03150230なし
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353362415-25OPP0.03150250なし
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353363315-30OPP0.03150300なし
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353364915-45OPP0.03150450なし
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 納品書入れ
卸売・小売業

とても使いやすく、厚さもしっかりしているので愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする