OPP袋(シャツ・ノートサイズ)

OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(シャツ・ノートサイズ) - HEADS(ヘッズ)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではマグカップやノート、シャツを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

透明入数(枚)100内容量1枚(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33533658A5OPP0.03160230なし
オープン389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353366717-27OPP0.03170270なし
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
3353367618-30OPP0.03180300なし
オープン599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
33533685B5OPP0.03195275なし
オープン499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353369420-30OPP0.03200300なし
オープン679
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り1点です
33533703216-277OPP0.03216277なし
オープン719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
33533719A4OPP0.03225315なし
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
3353372823-36OPP0.03230360なし
オープン929
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
33533737240-332OPP0.03240332なし
オープン829
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353374625-40OPP0.03250400なし
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
33533755B4OPP0.03270385なし
オープン919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353376427-40OPP0.03270400なし
オープン959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353377328-45OPP0.03280450なし
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする