曜日別特売

OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)

OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) - HEADS(ヘッズ)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

透明
全7種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3353378930-451枚(100枚)OPP0.03300450なし
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
33533798A31枚(100枚)OPP0.03310440なし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3353380732-541枚(100枚)OPP0.03320540なし
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
3353381635-531枚(50枚)OPP0.03350530なし
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
3353382536-701枚(50枚)OPP0.03360700なし
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
33533834B31枚(50枚)OPP0.03380530なし
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3353384338-601枚(50枚)OPP0.03380600なし
オープン
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする