OPP袋(鞄・クッションサイズ)

OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)OPP袋(鞄・クッションサイズ) - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではおむつケーキ(大)やクッション、鞄など大きなものをラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。サイズが大きいため商品下部に空気穴があいています。

透明入数(枚)50内容量1枚(50枚)
全8種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3353385940-60OPP0.03400600なし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33533868A2OPP0.03425600なし
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3353387742-65OPP0.03420650なし
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3353388645-70OPP0.03450700なし
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3353389550-80OPP0.03500800なし
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3353390454-80OPP0.03540800なし
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3353391360-90OPP0.03600900なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3353392970-100OPP0.037001000なし
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33533913
2022-10-12
用途: 図面入れ
建設業・工事業

現場に図面を持っていくのに
A1図面入れるのにちょうどいい大きさでした。
空気穴が開いているようですが、
縁周りをガムテープで補強するので気にはなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 33533877
2022-09-11
用途: 臭い移り防止
その他業種

化学物質過敏症(CS)を患っております。公共交通機関利用時など、香料が衣服に移らないようにするために購入しました。あとは衣服の保存及び鞄に入れる際の素材の臭い移り防止です。
前者の利用時は薄くて弱いという点以外は特に問題ありませんが、後者の方は役に立ちません。なぜなら袋に穴が開いているからです。蒸れ防止かもしれませんが、これでは意味がありません。商品説明にも袋に穴が開いていることは書かれていませんでした。

MonotaROからの回答

商品情報が不足しており、大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする