リボンテープ付OPPバッグ

リボンテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)リボンテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)リボンテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

ノベルティ、景品、粗品などのラッピングに便利なテープ付きバッグです。袋に入れるだけで簡単に完成するので、大量のギフトづくりにおすすめです。

材質OPP厚さ(mm)0.03タイプ粘着テープ付内容量1枚(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33533974RI-TO2225×315+30(テープ部)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33533983RI-TO3150×280+30(テープ部)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
33533999RI-TO4120×180+30(テープ部)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
33533965RI-TO1300×450+30(テープ部)
2,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33533974
2024-04-12
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすくてとても重宝しています*普段使いにもいい*

対象商品 : 33533974
2019-10-11
用途: プレゼント梱包に
卸売・小売業

和風では無いから熨斗を付けるほどではないし、でも簡単なプレゼント梱包を施したいときにとても便利なデザインです。
テープ付きなので袋に入れるだけで簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする