KLASS(クラス/旧:極東産機)
パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様
走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品
替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)
約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)
刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーター
AC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min
-1
)
約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm
2
)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33534744
21-6804
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません