曜日別特売

LED投光器 銀河Ⅱ

LED投光器 銀河Ⅱ - WING ACE

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器!
省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる!
2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。

用途屋内外のあらゆる作業に定格光束(Lm)約5500光源LED50W消費電力(W)50LED色昼白色定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33534814LED-5005LED-2約5500505
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする