WING ACE
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ
消費電力(W)
50
寸法(mm)
Φ166×235
質量(kg)
約0.85
使用温度範囲(℃)
-30~45
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E39
定格電流(A)
0.51
光源
LED50W
色温度(K)
約6000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約110
LED寿命(時間)
約50000時間
Ra
83
定格光束(Lm)
約5500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33534823
LED-W50-2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください