曜日別特売

4ヶ国語立入禁止テープ

4ヶ国語立入禁止テープ - WING ACE
(2件のレビュー)

厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。

表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33534848TK-7057050
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33534848
2022-02-24
用途: 現場作業に使用
株式会社ステントス

現場作業で上下作業にならないよう他業種入場禁止の区画整理用に購入。
外国人にもわかり易いように、四カ国語版を購入しました。便利です。

対象商品 : 33534848
2020-09-04
用途: 4カ国語対応
ボディーショップ Ogura自動車・二輪車・自転車関連業

安全コーンをポールで繋ぐのには高価になってしますのでテープでやってみました。四カ国が対応なので外人さんにめ分かりやすいと思いますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする