九装
アーリエ 低反発クッション 腰当て
腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途
腰当て、枕、足置きに
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
20×41
高さ(cm)
9~13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33534893
412029020041
ブルー
¥
2,120
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33534918
412029020041
グレイ
¥
2,120
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33534909
412029020041
ベージュ
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください