アーリエ 低反発座布団クッション

アーリエ 低反発座布団クッション - 九装アーリエ 低反発座布団クッション - 九装
(3件のレビュー)

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。

用途お尻を支える低反発シート材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム寸法(cm)40×40×5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33535006412029404004グレイ
2,120
2,110
2,321(税込)
当日出荷
33534988412029404004ブルー
2,120
取扱い終了
33534997412029404004ベージュ
2,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 駐車場のドア開閉に壁にぶつかるので緩衝用として
金融・保険業

駐車して、ドアを開けると、壁がありドア端がぶつかるので、当たり先に取りつけます。本来は座布団用ですが、使用目的違って、すみません。
ちなみに、本体の四辺全部に横縞入っています。

対象商品 : 33534988
2021-11-05
用途: 事務仕事時
サービス業

低反発のため沈みすぎず座り心地がいいです。ずっと座っていても疲れません。事務員人数分購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33535006
2020-07-11
用途: テレワーク作業
教育・研究機関

テレワーク用に購入した椅子が硬すぎ.これを敷くことで非常に楽になった.

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする