熱転写プリンタ用コンポーネントラベル

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル - PANDUIT(パンドウイット)
質量(g)907使用温度範囲(℃)-40~150寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1面付5.1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373994C060X020YJT1箱(20000枚)
オープン
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33535505C060X020YJT1箱(10000枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33535505C060X020YJT70373994C060X020YJTC060X020YJT 熱転写プリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 70373994熱転写プリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(20000枚)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする