曜日別特売

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)
使用温度範囲(℃)-29~49
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33578713AJC19-A-M1袋(1000個)4.7
オープン
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33578747BEC62-A-T1袋(200個)-
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33578756BEC75-A-T1袋(200個)19.1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70373197AJC12-A-C1箱(500個)3.3
オープン
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33578704AJC12-A-C1袋(100個)3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33578704AJC12-A-C70373197AJC12-A-CAJC12-A-C 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70373197固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする