PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 L字型ベース
色
黒
バンド幅(mm)
【使用結束】3.6
固定方法
M3ネジ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33580829
RAFCBI2-S6-C20
1袋(100個)
422
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70385535
RAFCBI3-S6-C20
1箱(200個)
535
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33580838
RAFCBI3-S6-C20
1袋(100個)
535
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください