ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD
カーペット類の固定用に
厚みが薄く、段差が気にならない
マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途
カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
792-8581
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
360
長さ(m)
20
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829125
C-206-BLD-50MM
ブルー
50
20
0.2
ポリエチレンクロス
アクリル系
養生シート固定
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください