光セラ レジェール ランドウィッシュ

光セラ レジェール ランドウィッシュ - KMEW(ケイミュー)

住まいにゆったりとした落ち着きを。隣り合うピースの凹凸差が重量感を感じさせます。

仕様つや消し、張り方:横性能光触媒:セルフクリーニング、防藻長さ(mm)3030厚さ(mm)21質量(kg/枚)約24耐火等級3対応内容量1組(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611157AH5361UホワイトJ
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611166AH5362UベージュV
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611175AH5363UブラックH
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611184AH5364UベージュT
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする