シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ

シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ - 坂口電熱

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。
安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。

質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200内容量1台
注意
※ご使用時にノズル部分が高温になった際、ノズル口に直接接触するのを防ぐため、インジケーターが点滅します。
ランプが点滅している間はノズル口に直接手を触れないようにご注意頂きます様お願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33581364HG2320E80~550230/2002300/1700
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33581373HG2320E150~550-1300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする