Zak-STORAGE
クラフトマンズトート M
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。手さげ付。様々な道具等の収納整理に便利な前面ポケット付。
用途
道具の収納などに
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×310
底面(Φmm)
95
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33590193
CMT-300MB
1個
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33590175
CMT-300MW
1個(1個)
白
オープン
取扱い終了
代引不可
33590184
CMT-300MG
1個(1個)
緑
オープン
取扱い終了
代引不可
33590209
CMT-300MY
1個(1個)
黄
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください