曜日別特売
(10件のレビュー)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。
水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585293QG1590NB
1,994
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 植栽の水やり、園庭の散水等
学校法人蒲公英学園教育・研究機関

夏場はビニールプールの注水や水遊びの際にも使用していますが、ホースへの取り付けも簡単で、手元の操作で水の出方を自由に変えられるのが便利です。

2025-07-25
用途: 車両の洗浄
株式会社南光物流サポート

ヘッドが小さく狭いところにも入って行け、水圧も調整出来るので、車両のラジエータ-やエアコンのコンデンサ等、水圧を掛けられない狭い場所の洗浄に使用しています。最近の異常な暑さのなかでエアコントラブルの低減に役立っています。

対象商品 : 33585293
2023-02-05
用途: 庭木の水やり、洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

シャワーにしても水量があまり下がらず、セダン車の屋根等によく届きストレスがありません。水量調整式はその仕組みのせいか流量が減ってみじめなシャワーになりますが、これはそんなことはありません。安定の商品ですね。

対象商品 : 33585293
2022-10-07
用途: 洗車、散水
有限会社 柴藤自動車

今まで使用していたものに比べると噴射パターンが使いやすく、ガンの重量や操作性も
使い易いです。

対象商品 : 33585293
2021-12-10
用途: 車の洗車時

以前もタカギ製ノズルを使用していましたがかなり使い込んだので
この商品に交換しました。
非常に軽くてグリップを握ると放水状態でロックされるので洗車
で使い易いです。
噴射パターンも以前と変わらず使い易いし安価なので大満足です。

対象商品 : 33585293
2021-07-24
用途: 洗車、会社内清掃
正起ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

他のメーカーの商品をこれまで購入したが、一番最初に壊れるのは、水を出止事に
使う、レバーの部分。
今回の商品はその部分がしっかりしており長く使えそう。

対象商品 : 33585293
2020-04-22
用途: 洗車
その他業種

個人使用です。水の吹き出しのタイプが色々あるので、洗う場所によって使い分けております。とても良いです。

対象商品 : 33585293
2020-04-17
用途: 洗車作業に

コンパクトで軽く、疲れにくいです。
ホース接続部がスムーズに回転するため、取り回しも良いと思う。
トリガーでの水量調節はやりにくいが、ノズルの回し具合で可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする