西村製作所
シンプルスチーマー No.200
全長(mm)
アーム部込み:1150~1250(アーム長さ:540)
質量(kg)
10
消費電力(W)
680
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
880~980×585×585
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33589475
-
50Hz
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33589484
-
60Hz
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません