曜日別特売

給湯器用マルチリモコンセット

給湯器用マルチリモコンセット - ノーリツ

デザインと操作性アップ!操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できるようにしました。
●台所リモコン
表示文字を大きく読みやすくし、どの角度からも見やすくなりました
オレンジと青のカラー表示で、使用状況を確認できるわかりやすい表示です
●浴室リモコン
エコスイッチの機能性アップで、5つのエコ機能を個別にON/OFFでき、使いやすくカスタマイズできます。目でエコを実感できるお湯カウンター搭載

セット内容浴室リモコン(RC-J101SE)、台所リモコン(RC-D101ME)適合本体GT-C(P/V)**62/**63シリーズ、GRQ-C**62シリーズタイプ標準タイプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35436215RC-J101Eマルチセット
33,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35436215RC-J101Eマルチセット70444895RC-J101EマルチセットRC-J101Eマルチセット ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット ノーリツ 70444895ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセットノーリツ1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする