システムキーブックエンド

システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器システムキーブックエンド - カール事務器
(1件のレビュー)

ズレや開きを防止する技ありブックエンドです。
ベース部の凹凸部を組み合わせることで、書籍やファイルの重さで生じるズレや開きを防止できます。
ベース部の凹凸は連結移動が可能なので、書籍やファイルの厚さに合わせ移動幅を細かく調節できます。
ブックエンド底面はズレにくい足ゴム付きなので、単体でのご使用も安心してお使いいただけます。

仕様ズレにくい足ゴム付(3箇所)材質SPCC内容量1セット(12枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33600684SKB-140-K同サイズ組合せ時移動幅:137~237(100)275140×181×192
6,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
33600709SKB-140-W同サイズ組合せ時移動幅:137~237(100)275140×181×192
6,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
33600727SKB-150-K同サイズ組合せ時移動幅:162~282(120)350150×211×224
7,920
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
33600745SKB-150-W同サイズ組合せ時移動幅:162~282(120)350150×211×224
7,920
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33600727
2021-02-06
用途: リングファイルの整理
その他業種

一段に10冊くらいあるリングファイルを、一冊抜いても倒れなくするために購入した。この商品自体はYahoo!の画像や言葉の検索で探し当てた。
使い勝手は、ちょっと期待外れだった。
ギザギザ部分の厚みが薄く、ファイルを取り出す際に少し浮いただけで外れてしまう。また、年季の入った書棚だと歪みがあって微妙に水平でないので、そもそもギザギザが噛み合わない。
なので、ちょうど良い幅でギザギザ部分を噛ませて、養生テープでしっかり巻いて固定して使っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする