積水樹脂
セイフティスリーブ
ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途
ガードレールの端末保護に。
幅(mm)
220
内容量
1個
注意
※B種・C種ガードレール専用です。A種には取付け出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33601226
SV-1
白
合成ゴム
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50296917
SV-2
白
合成ゴム、反射体:スワレフレックス反射体(スワロフスキー社製)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50296926
SV-2 チャイロ
茶
合成ゴム、反射体:スワレフレックス反射体(スワロフスキー社製)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50296935
SV-3
白
ポリエチレン樹脂(白色塗装)、反射シート:封入レンズ反射シート(赤)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。