ツチノ
フェライト磁石 カク
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力
寸法(縦×横×高さ)(mm)
着磁力
ガウス(G)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33601427
51-240
1パック(2個)
75g
10×10×5
等方性
620
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
33601436
51-242
1パック(2個)
80g
20×10×4
等方性
670
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
33601445
51-244
1パック(1個)
200g
30×20×5
等方性
550
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
33601454
51-246
1パック(1個)
350g
50×25×5.5
等方性
540
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
33601628
51-300
1パック(2個)
60g
3×3×7
異方性
1100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
33601637
51-301
1パック(2個)
100g
5×5×11
異方性
1500
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
33601646
51-302
1パック(2個)
130g
8×8×13
異方性
1500
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
33601655
51-303
1パック(2個)
250g
10×10×4
異方性
1100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
33601664
51-304
1パック(2個)
250g
15×13×5
異方性
1100
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
33601673
51-306
1パック(2個)
250g
20×13×4
異方性
800
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
33601689
51-307
1パック(2個)
250g
25×8×5
異方性
1100
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
33601698
51-308
1パック(1個)
500g
30×9×5
異方性
1200
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
33601707
51-309
1パック(1個)
500g
35×13×4
異方性
950
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
33601716
51-310
1パック(1個)
1200g
40×40×10
異方性
1300
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
33601725
51-311
1パック(1個)
1500g
50×50×10
異方性
1200
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
33601734
51-312
1パック(1個)
400g
54×4×2
異方性
850
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
33601743
51-325
1パック(32個)
250g
10×10×4
異方性
1100
オープン
取扱い終了
33601759
51-326
1パック(18個)
250g
20×13×4
異方性
800
オープン
取扱い終了
33601768
51-327
1パック(8個)
500g
30×9×5
異方性
1200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください