曜日別特売

ネオジウム磁石 リング

ネオジウム磁石 リング - ツチノ
材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(1個)
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
全10種類を絞り込む
吸着力
外径×内径×高さH(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力
外径×内径×高さH(mm)
ガウス(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3360220651-410300g6.5×2×11500
750
749
824(税込)
当日出荷
3360221551-4112400g12×7×63600
950
899
989(税込)
4日以内出荷
3360222451-4125600g18×7×63700
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
3360223351-4135000g23×8×3.52800
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
3360224951-4145000g31×15×22200
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
3360225851-4151000g8×2×2.53200
840
839
923(税込)
4日以内出荷
3360226751-4161200g15×9×1.22000
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3360227651-4172400g19.2×15×22800
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3360228551-4186700g26×20×64200
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
3360229451-419400g2.6×1.7×5.52900
730
729
802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする