曜日別特売

ネオジウム磁石 カク

ネオジウム磁石 カク - ツチノ
材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(1個)
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
ガウス(G)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3360230351-420200g20002.4×2.4×1.8
350
349
384(税込)
当日出荷
3360231951-4211800g32006×6×4.5
550
539
593(税込)
当日出荷
3360232851-4221700g300012×7×4
600
599
659(税込)
当日出荷
3360233751-4232000g320018×5×4
950
939
1,033(税込)
6日以内出荷
3360234651-42411500g350020×15×5
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3360235551-425520g43004×4×8
540
539
593(税込)
4日以内出荷
3360236451-4263000g360015×10×5
950
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする