曜日別特売

鋭い切れ味だから手放せないはさみ

鋭い切れ味だから手放せないはさみ - ハートライ

従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。

用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3焼入硬度HRC52~53°刃渡り(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602687SHT-16016043ゴムシート:5、レザー・皮革3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする