曜日別特売

10スピード ROAD用チェーン CN-6701 118L

10スピード ROAD用チェーン CN-6701 118L - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)
タイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116L内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176748ICN6701118
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
33602608ICN6701118
3,826
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33602608ICN670111861176748ICN6701118ICN6701118 10スピード ROAD用チェーン CN-6701 118L SHIMANO(シマノ) 6117674810スピード ROAD用チェーン CN-6701 118LSHIMANO(シマノ)1個
3,798
税込4,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33602608
2022-04-11
用途: 9年前のシマノ105に使いました
有限会社ホンダショップ 八王寺ウェスト

9年前の105のコンポなので、そろそろパーツが無くなる中で貴重なチェーンだと思います、使用感は三本目ですが、錆びも出ず安定してます。

対象商品 : 33602608
2021-04-11
用途: ロードバイクのジェーン交換
農・林・水産業

以前はCN-4601を使っていたが、上位グレード(メッキ品で錆びにくい)で、CN-4601より価格も安いので購入した。

対象商品 : 33602608
2021-07-01
用途: 自転車メンテ用

いわゆるアルテグラチェーンです。
無論シマノ製なので不可なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする