サンユー印刷
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途
ダンボール内の隙間埋めなど
色
半透明
主な用途
梱包用、型崩れ用
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603606
STRONG-201070-1
1巻
PE
200
700
(ミシン目)100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603615
STRONG-201070-2
1箱(2巻)
PE
200
700
(ミシン目)100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
33603624
STRONG-202070-1
1巻
PE
200
700
(ミシン目)200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603633
STRONG-202070-2
1箱(2巻)
PE
200
700
(ミシン目)200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
33603649
STRONG-203070-1
1巻
PE
200
700
(ミシン目)300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603658
STRONG-203070-2
1箱(2巻)
PE
200
700
(ミシン目)300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください