曜日別特売

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 - サンユー印刷

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。

用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291037KTP+20-290-51セット(5個)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
81291055KTP+20-290-101セット(10個)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
81291080KTP+20-290-201セット(20個)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603877KTP+20-280-51セット(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33603886KTP+20-280-101セット(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33603895KTP+20-280-201セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33603868KTP+20-280-11個
オープン
取扱い終了
81291098KTP+20-290-11個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33603877KTP+20-280-581291037KTP+20-290-5KTP+20-280-5 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 サンユー印刷 81291037キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用サンユー印刷1セット(5個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33603886KTP+20-280-1081291055KTP+20-290-10KTP+20-280-10 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 サンユー印刷 81291055キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用サンユー印刷1セット(10個)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33603895KTP+20-280-2081291080KTP+20-290-20KTP+20-280-20 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 サンユー印刷 81291080キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用サンユー印刷1セット(20個)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする