キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅

キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 - サンユー印刷キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 - サンユー印刷キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 - サンユー印刷

特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)

用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。幅(m)1.24内容量1巻
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合はつきにくい場合があります。※製造上若干のサイズ誤差があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603956KTT-1240-10124010
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
33603938KTT-1240-112401
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33603947KTT-1240-312403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする