サンユー印刷
ボーガスペーパー
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
用途
梱包用緩衝材
注意
※ロットによって緑系、赤系、灰色系の紙色となります。色の指定は出来かねますのでご了承ください。※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33604044
BGPP-43-1
1巻
古紙
538
350
約8.1
薄口
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
33604053
BGPP-43-2
1セット(2巻)
古紙
538
350
約8.1
薄口
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33604069
BGPP-51-1
1巻
古紙
538
350
約9.6
厚口
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33604078
BGPP-51-2
1セット(2巻)
古紙
538
350
約9.6
厚口
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください