サンユー印刷
スピードボックス(紙緩衝材)
ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物~重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
用途
梱包用緩衝材
紙厚(g/m
2
)
70
内容量
1巻
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33604087
SPBOX-1
古紙
390
450
約12.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください