日本マタイ
ブルーベリー用防鳥網
鉢植えブルーベリーの鳥よけネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33602958
HC03579
0.8
1.2
透明
ポリエチレン
17
オープン
¥
2,099
¥
2,309
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください