曜日別特売

連作障害が気になる土

連作障害が気になる土 - 大和連作障害が気になる土 - 大和連作障害が気になる土 - 大和連作障害が気になる土 - 大和連作障害が気になる土 - 大和連作障害が気になる土 - 大和
(2件のレビュー)

連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。

用途連作障害の軽減名称なし使用の目安600gで約1~2坪(3~6)、2kgで約3~6坪(10~20)、9kg約13~27坪(45~90)登録保証なし内容量1袋(2kg)
注意
※肥料のやりすぎに注意。〈br〉※肥料以外の用途には使わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604184-
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: プランタにキュウリを植える前の土の改良作業
運輸・通信業

昨年と同じプランタにキュウリの苗を植える場合、連作障害の恐れがあるためこの土を使ってみました。苗を植えてから2週間程度ですが、順調に育っています。
使い方も簡単ですので、お薦めします。

2023-04-13
用途: 連作障害
その他業種

小さな畑には丁度良い大きさです。小さな畑では連作が当たり前なんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする