曜日別特売

大根・人参・ショウガの肥料

大根・人参・ショウガの肥料 - 大和大根・人参・ショウガの肥料 - 大和
(2件のレビュー)

根の生育を良くするカリ成分を多く配合した根を太らせる有機質をたっぷり配合した肥料です。
有機質の含有量が多く、収穫後のみずみずしさが持続します。

用途大根・人参・ショウガの肥料成分チッソ6/リン酸5 /カリ7名称清港複合肥料D4号原材料油粕、アミノ酸肥料、混合物有機肥料:有機質56%、重過燐酸石灰、硫酸カリ、硫安:無機質44%登録保証指定配合肥料内容量1袋(2kg)
注意
※肥料のやりすぎに注意。
※肥料以外の用途には使わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604263-
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33604263
2026-01-10
用途: 根菜類の有機肥料の追肥
その他業種

大根、人参などの有機栽培に使用しています。
与えると色味が良くなり、一回り大きくなるのであっているのか、と使っています。

対象商品 : 33604263
2025-12-27
用途: 野菜の肥料
その他業種

地面から下に出来る大根、人参、などに使用しています。落花生にも使ってみました。
数は、多くありませんが大きな落花生が
出来ました。嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする