ウェルキャット
USBタッチリーダ
オーソドックスなバーコードリーダー。誰でもすぐに扱えるスタンダードモデル。
読取
JAN/EAN JAN/EANアドオン(5桁)、UPC, NW-7.CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5
CODE-93. CODE-128(GS1-128). GS1 DataBar(但し、Stack型除く)
仕様
落下衝撃:1.5m(コンクリート)
アズワン品番
65-0557-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33604315
Touch7R-USB
有線
USB
2500画素 CCD
JAN/EAN、JAN/EANアドオン(5桁)、UPC、NW-7、CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5、CODE-93、CODE-128(GS1-128)、GS1 DataBar(但し、Stack型除く)
DC5V±0.5V
90(ケーブル除く)
グレー
0.125(PCS0.9)
1.5m(コンクリート)
74.5
149.5
52.5
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください