イトーキマーケットスペース
ハードベース 片面エンド固定金具
片面型の什器をエンドで使用する場合に、トップチャンネルと両面型什器を連結して転倒を防ぎます。
用途
片面什器をエンドで使用する際の連結固定用です。
高さ(mm)
37
奥行(mm)
57
間口(mm)
27
内容量
1個
注意
※取付には電動ドライバーが必要です。
※H1800以上については必ずご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33606826
RPAO-CQ1-P7
オフホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33606835
RPAO-CQ1-P2
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。