イトーキマーケットスペース
Tバー(角バー)セット
フック陳列用のスチール製クロームメッキ仕上げの角バーです。
フックをかけるための耐荷重性に優れたバーです。
色
クロームメッキ
セット内容
Tバー(角バー)×1 Tバーブラケット×2
断面寸法(mm)
角バー:14×32
内容量
1セット
注意
※Tバー1本につきブラケットが左右2枚セットです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33607273
RAPT-S90-G1・RABT-A05TL/R-G1
900
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607289
RAPT-S90-G1・RABT-A10TL/R-G1
900
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509909
RAPT-S90-G1・RABT-A15TL/R-G1
900
150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509918
RAPT-S90-G1・RABT-A20TL/R-G1
900
200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509927
RAPT-S90-G1・RABT-A25TL/R-G1
900
250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509936
RAPT-S90-G1・RABT-A30L/R-G1
900
300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509945
RAPT-S75-G1・RABT-A05TL/R-G1
750
50
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509954
RAPT-S75-G1・RABT-A10TL/R-G1
750
100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509963
RAPT-S75-G1・RABT-A15TL/R-G1
750
150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509979
RAPT-S75-G1・RABT-A20TL/R-G1
750
200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509988
RAPT-S75-G1・RABT-A25TL/R-G1
750
250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85509997
RAPT-S75-G1・RABT-A30L/R-G1
750
300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。