RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ)

RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペース

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:496枚/W1200:664枚/W1500:832枚/W1800:1008枚

高さ(mm)2150奥行(mm)368タイプスタートセット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー段数8段耐荷重(kg)120内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
間口(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607343RKVT-HS932B-PF-900
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607359RKVT-HS232B-PF-1200
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607377RKVT-HS832B-PF-1800
オープン76,980
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
71695158RKVT-HS232B-PF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1200
オープン59,980
48,980
アウトレット
53,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
33607368RKVT-HS532B-PF-1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする