曜日別特売

RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (単体タイプ)

RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペース

CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:1264枚

間口(mm)900高さ(mm)1550奥行(mm)655段数8段耐荷重(kg)240タイプスタートセット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×16 ブラケットLR×16セット 仕切板×128ダークグレー内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマー・インパクトドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607605RKVS-FS955A-PF
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする