吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途
一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質
アルミニウム
仕様
高輝度反射シート
付属品
取り付けバンド×2組
寸法(mm)
表示部:841×677
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:76.3
発光色
赤色
LED使用数(個)
12
内容量
1枚
注意
太陽光発電タイプの為、日当たりの悪い場所には設置不可。支柱含まず。取付金具76.3ΦアルミUバンド2組付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609127
ALED800ST
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33609118
ALED800MO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。