吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』用支柱
ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途
ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
材質
鋼管
長さ(mm)
4000
寸法(mm)
76.3Φ×3.2t
色
白色
表面処理
静電粉体塗装
防錆力
亜鉛メッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車両や歩行者・自転車の邪魔にならない場所に設置。標識板含まず。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609136
ALED800-76-40
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
1
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
1
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
1
お送りできません