吾妻商会(AZUMA)
反射式規制標識『とまれ』
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途
一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質
アルミニウム
付属品
取り付けバンド×2組
寸法(mm)
表示部:800×800
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:60.5
内容量
1枚
注意
車両や歩行者・自転車の通行の妨げにならない場所に設置。標識の設置高さに注意する。取付金具60.5ΦアルミUバンド2組付。支柱含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609145
330-1.0HM
高輝度反射シート
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33609154
330-1.0EM
普通反射シート
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。